エコ ボトルテック ストレッチウォームジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13060997 品番 AE-3220
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
収納性バツグンの8ポケット(右胸・左胸・右袖・左袖・右脇前・左脇前・右脇サイド・左脇サイド)
衿台と背中は暖かいブロックフリース仕様
両袖には視認性を高める反射テープ付き
両袖は太ペンも入るマルチポケット
袖口はマジックテープアジャスター仕様
右胸ファスナー縦ポケット
両脇サイドはペットボトルが入るマルチポケット
両脇前のポケットは手を入れると暖かい内側起毛トリコット素材使用

用途軽作業全般 種別ジャケット ネイビー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)表素材:ポリエステル100(再生PET繊維100)、裏素材:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)67 機能防寒 裄丈(cm)79 素材表:ボトルリサイクル エコ ストレッチ ソフトシェル、裏:[後ろ身]ブロックフリース[前身・袖]タフタ、中綿:ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする