タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCMT-PF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13061346
品番
CCMT060204-PF AH6225
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.03〜0.25
寸法IC(mm)
6.35