曜日別特売
CNMG160612-SH AH6235 チップ CNMG-SH タンガロイ 13061985

 

CNMG160612-SH AH6235 チップ CNMG-SH タンガロイ 13061985
CNMG160612-SH AH6235 チップ CNMG-SH タンガロイ 13061985

チップ CNMG-SH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)15.875
内容量1箱(10個)注文コード13061985品番CNMG160612-SH AH6235
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質
AH6235
形状
ひし形穴つき80°
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.3~0.6
寸法IC(mm)
15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする