曜日別特売
CNMG120408R-S AH6235 チップ CNMGR/L-S タンガロイ 13062037

 

CNMG120408R-S AH6235 チップ CNMGR/L-S タンガロイ 13062037
CNMG120408R-S AH6235 チップ CNMGR/L-S タンガロイ 13062037

チップ CNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード13062037品番CNMG120408R-S AH6235
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質
AH6235
形状
ひし形穴つき80°
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする