TNMG160412-SS AH6235 チップ TNMG-SS タンガロイ 13062186 TNMG160412-SS AH6235 チップ TNMG-SS タンガロイ 13062186

チップ TNMG-SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)1.2 注文コード13062186 品番TNMG160412-SS AH6235
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質AH6235 形状三角形穴つき60° 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08〜0.2 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする