AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228

AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228
AE-9058 エコ ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 13063228

エコ ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
サイズM
内容量1着注文コード13063228品番AE-9058
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
衿台DRYメッシュ
ワイドスプレッドカラー
反射素材(両袖・背中)
野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット
両袖マルチポケット
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別長袖シャツオレンジサイズM胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)肩幅(cm)41袖丈(cm)60着丈(cm)75機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする