タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ ER/L-ISO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13063419
品番
16ER075ISO AH8015
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
AH8015
ピッチ(mm)
0.75
勝手
右
寸法RE(mm)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.5
寸法PDY(mm)
1.2