曜日別特売
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831

AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831
AE-9153 エコ ストレッチスラックス BOTTLE TECH 13063831

エコ ストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)95
実寸ウエスト(cm)98
サイズ4L
内容量1着注文コード13063831品番AE-9153
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約26.0本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材使用
JIS帯電防止規格合格品
転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
膝裏反射素材使用
右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別スラックスネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ素材ボトルリサイクルエコツイルワタリ(cm)幅40グリーン購入法適合適応ウエスト(cm)95実寸ウエスト(cm)98
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする