C6STECN00125-29-Y-CHP Y軸加工用バイト C-STECN-Y-CHP タンガロイ 13064408

 

C6STECN00125-29-Y-CHP Y軸加工用バイト C-STECN-Y-CHP タンガロイ 13064408
C6STECN00125-29-Y-CHP Y軸加工用バイト C-STECN-Y-CHP タンガロイ 13064408

Y軸加工用バイト C-STECN-Y-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13064408品番C6STECN00125-29-Y-CHP
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
勝手なし寸法LF(mm)125寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート3C-TCMT29X608-TM寸法DCONMS(mm)63寸法SSC6CSPあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする