3QP-TPGT110304-HS BXA20 CBNチップ 3QP-TPGT-HS タンガロイ 13065756 3QP-TPGT110304-HS BXA20 CBNチップ 3QP-TPGT-HS タンガロイ 13065756

CBNチップ 3QP-TPGT-HS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.4 注文コード13065756 品番3QP-TPGT110304-HS BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質BXA20 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 寸法LE(mm)2.1 コーナー数3 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜0.35 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする