タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ CR-5B75-2I-W24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13065914
品番
CR-5B75-2I-W24 T05HP
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
T05HP
山数
5
寸法S(mm)
6.4
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
24
インサートサイズ
22
寸法PDX(mm)
15.85
寸法INSL(mm)
12