タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13066176
品番
DMP159 AH9130
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥18,916
販売価格(税別)
¥
17,196
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
15.9
寸法PL(mm)
2.43
寸法LPR(mm)
8.53
寸法SSC(mm)
15