カイロスストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 13066265 品番 ♯7909
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ストレッチ素材で動きやすいレインスーツです。耐水圧 10,000mm 透湿度 15,000g/m2・24h。快適性+作業性にこだわった人気のレインスーツです。ストレッチ+透湿。
<ジャケット>
・本体一体型フード
・水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
・袖口 マジックベルト調整
・両脇ポケット付
<パンツ>
・ドローコードでのウエスト調整
・ヒップシームレス加工
・裾絞り調整

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 ライトブルー サイズLL 股下(cm)78 着丈(cm)76(F)/81(R) 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)92〜100 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)104〜112
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする