エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13066685 品番 AE-5560
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS〜4XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口
両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き
反射テープ付き(肩・背中・裾囲)
両脇ポケット付き
脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
セット内容服のみ ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 素材ボトルリサイクルエコタフタ グリーン購入法適合
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする