タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13067147
品番
DMF097 AH9130
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,716
販売価格(税別)
¥
15,196
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
9.7
寸法PL(mm)
1.11
寸法LPR(mm)
4.61
寸法SSC(mm)
9
寸法PDD(mm)
2.55
寸法SDL(mm)
0.7