QC12-JSDNXR07-CHP 外径用スクリューオン式ヘッド QC12-JSDNXR-CHP タンガロイ 13067190

 

QC12-JSDNXR07-CHP 外径用スクリューオン式ヘッド QC12-JSDNXR-CHP タンガロイ 13067190
QC12-JSDNXR07-CHP 外径用スクリューオン式ヘッド QC12-JSDNXR-CHP タンガロイ 13067190

外径用スクリューオン式ヘッド QC12-JSDNXR-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13067190品番QC12-JSDNXR07-CHP
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法H(mm)12寸法B(mm)12勝手寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6寸法HF(mm)12適合インサートDXGU070302L寸法OAW(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする