タンガロイ
外径用スクリューオン式ヘッド QC12-JSVVXR-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13067199
品番
QC12-JSVVXR09-CHP
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
勝手
右
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
21
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
寸法HF(mm)
12
適合インサート
VXGU09T202L
寸法OAW(mm)
15