溝入れ突切り用チップ TCIG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード13067305 品番TCIG10-300-020 AH725
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 寸法S1(mm)3.5 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.5 寸法CDX(mm)2 寸法PDX(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする