タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCIG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
13067348
品番
TCIG12-300-020 AH725
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法S1(mm)
3.5
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.5
寸法CDX(mm)
3
寸法PDX(mm)
1