ストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13067638 品番 AG-3180
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
背中と両袖には視認性を高める反射素材使用
左胸には野帳も入る縦型ポケット
右胸には野帳も入るファスナーポケット
両袖には太ペンも入るマルチポケット
両脇は大容量ポケット
ウエスト部分はお腹のふくらみでフロントが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるサイドベンツアジャスター

用途
現場作業全般
DIY
種別ブルゾン ネイビー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 素材ストレッチツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする