ストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13068338 品番 AG-3183
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット
膝裏には視認性を高める反射パイピング付き

用途
現場作業全般
DIY
種別スラックス ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 機能ストレッチ 素材ストレッチツイル ワタリ(cm)幅31 実寸ウエスト(cm)65
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする