2QP-VBGW110308SR BR35F CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 13068495 2QP-VBGW110308SR BR35F CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 13068495

CBNチップ 2QP-VBM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.8 注文コード13068495 品番2QP-VBGW110308SR BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状ひし形穴つき35°ポジ5° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする