4QS-CNGG120408-HS BR35F CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイ 13068696 4QS-CNGG120408-HS BR35F CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイ 13068696

CBNチップ 4QS-CNGG-HS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13068696 品番4QS-CNGG120408-HS BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状ひし形穴つき80° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.6 コーナー数4 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜0.35 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする