2QP-DNGM150404-HP BR35F CBNチップ 2QP-DNGM-HP タンガロイ 13068924 2QP-DNGM150404-HP BR35F CBNチップ 2QP-DNGM-HP タンガロイ 13068924

CBNチップ 2QP-DNGM-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13068924 品番2QP-DNGM150404-HP BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,240
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状ひし形穴つき55° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.5 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03〜0.22 送りf(mm/rev)0.03〜0.2 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする