3QP-TNGM160412-HP BR35F CBNチップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 13068985 3QP-TNGM160412-HP BR35F CBNチップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 13068985

CBNチップ 3QP-TNGM-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)1.2 注文コード13068985 品番3QP-TNGM160412-HP BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は寸法REなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状三角形穴つき60° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)2.4 コーナー数3 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03〜0.22 送りf(mm/rev)0.03〜0.25 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする