2QP-CNGA120424HC BR35F CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 13069265 2QP-CNGA120424HC BR35F CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 13069265

CBNチップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13069265 品番2QP-CNGA120424HC BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,370
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質BR35F 形状ひし形穴つき80° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)3.3 コーナー数2 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.3 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする