ストレッチヘリンボーンジャケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13069440 品番 D-2910
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能
衿を閉めれば首元の異物侵入を防ぐことができるスロートタブ仕様
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差しなど収納に困らない多くのポケット
両裾はボタンでウエストの調整が可能なサイドベンツアジャスター
袖口は隠しドットボタン仕様

用途
現場作業全般
DIY
種別ジャケット ネイビー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)綿98・ポリウレタン2 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 機能ストレッチ 素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13069519
2025-10-17
用途:
普段着としても問題なし
卸売・小売業

作業着系はサイズが大きめですが、痩せ型タイプでも問題なく着られるサイズ感で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする