タンガロイ
外径用ホルダ AWLNR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
左
左
右
寸法B(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13069676
品番
AWLNL2020H08-A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
左
寸法LH(mm)
30
寸法LF(mm)
100
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
20