曜日別特売
AWLNL2525K08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 13069685

 

AWLNL2525K08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 13069685
AWLNL2525K08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 13069685

外径用ホルダ AWLNR/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手
寸法B(mm)25
内容量1本注文コード13069685品番AWLNL2525K08-A
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手寸法LH(mm)30寸法LF(mm)125寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする