曜日別特売
AWLNR2020H08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 13069694

 

AWLNR2020H08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 13069694
AWLNR2020H08-A 外径用ホルダ AWLNR/L タンガロイ 13069694

外径用ホルダ AWLNR/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手
寸法B(mm)20
内容量1本注文コード13069694品番AWLNR2020H08-A
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法H(mm)20寸法B(mm)20勝手寸法LH(mm)30寸法LF(mm)100寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする