曜日別特売
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711

D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711
D-2915 ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 13069711

ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
実寸ウエスト(cm)76
サイズM
内容量1着注文コード13069711品番D-2915
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ウエストは動きやすく快適な総ゴム仕様
ウエスト内側にドローコードがついているのでベルトなしで着用可能
両サイドには大きめで機能的なミリタリーポケット
膝を曲げた時のツッパリ感を軽減する膝ダーツ仕様
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
種別カーゴパンツネイビーサイズM混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーンワタリ(cm)幅34実寸ウエスト(cm)76
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする