ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13069720 品番 D-2915
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ウエストは動きやすく快適な総ゴム仕様
ウエスト内側にドローコードがついているのでベルトなしで着用可能
両サイドには大きめで機能的なミリタリーポケット
膝を曲げた時のツッパリ感を軽減する膝ダーツ仕様
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
種別カーゴパンツ ネイビー サイズL 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)80 機能ストレッチ 素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン ワタリ(cm)幅35 実寸ウエスト(cm)82
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする