タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VED/VEE-08,-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13069859
品番
VED250L22.0R20-10S15 AH725
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
10
接続ねじ
S15
寸法LF(mm)
37
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
40
寸法DC(mm)
25
寸法APMX(mm)
22
寸法DCSFMS(mm)
23.9
寸法FHA(°)
30
刃当り送りfz(mm/t)
0.1〜0.17