タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-I
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13069868
品番
VEE250L22.0C60I04S15 AH725
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
接続ねじ
S15
寸法LF(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
40
寸法DC(mm)
25
寸法APMX(mm)
22
寸法DCSFMS(mm)
23.9
寸法FHA(°)
38
寸法CHW(mm)
0.6
刃当り送りfz(mm/t)
0.1〜0.17