ストレッチシルキーデニムツナギ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13069991 品番 D-686
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
従来品と比べてスリムなシルエット
内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット
袖口は隠しドットボタン仕様
エイジング加工を施したボタン

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
種別長袖つなぎ インディゴ サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2 股下(cm)76 背丈(cm)59 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 機能ストレッチ 総丈(cm)162 素材ストレッチソフトデニム 実寸ウエスト(cm)104 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
diy
田口自動車 様

さいずがでかすぎ さいずがでかすぎ ひょうきがほしい  さいずがでかすぎ さいずがでかすぎ ひょうきがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする