ストレッチウォバッシュオーバーオール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13070246 品番 D-699
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
フロントマルチポケット
ウエストアジャスター
ハンマーループ
後ろポケット部に視認性を高める反射素材付き
アメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
グラファイト サイズ3XL 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)76 機能ストレッチ 総丈(cm)145 素材ストレッチウォバッシュ ワタリ(cm)幅40.9 実寸ウエスト(cm)112〜122
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする