タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DGM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KS05F
寸法CW(mm)
2
注文コード
13070288
品番
DGM2-020 KS05F
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法CW
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS05F
勝手
なし
寸法h(mm)
5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
2
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
0