ストレッチヘリンボーンツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13070316 品番 D-916
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能
フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット
内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
袖口は隠しドットボタン仕様

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
種別長袖つなぎ ネイビー サイズXXL 胸囲(cm)130 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)80 背丈(cm)63 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 機能ストレッチ 総丈(cm)172 素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン 実寸ウエスト(cm)116 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする