SGM2-020 KS05F 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070489 SGM2-020 KS05F 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070489

溝入れ突切り用チップ SGM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KS05F 寸法CW(mm)2 注文コード13070489 品番SGM2-020 KS05F
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は材質・寸法CWなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質KS05F 勝手なし 寸法h(mm)5 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)2 寸法PSIRL(°)0 寸法PSIRR(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする