SGM3-020 AH7025 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070516 SGM3-020 AH7025 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070516

溝入れ突切り用チップ SGM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH7025 寸法CW(mm)3 注文コード13070516 品番SGM3-020 AH7025
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・寸法CWなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質AH7025 勝手なし 寸法h(mm)5 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)3 寸法PSIRL(°)0 寸法PSIRR(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする