SGM5-030 AH8005 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070647 SGM5-030 AH8005 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070647

溝入れ突切り用チップ SGM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH8005 寸法CW(mm)5 注文コード13070647 品番SGM5-030 AH8005
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・寸法CWなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8005 勝手なし 寸法h(mm)5.5 寸法RE(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)5 寸法INSL(mm)25 寸法SSC(mm)5 寸法PSIRL(°)0 寸法PSIRR(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする