SGM8-040 KS05F 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070699 SGM8-040 KS05F 溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ 13070699

溝入れ突切り用チップ SGM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KS05F 寸法CW(mm)8 注文コード13070699 品番SGM8-040 KS05F
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・寸法CWなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質KS05F 勝手なし 寸法h(mm)6.7 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法INSL(mm)30 寸法SSC(mm)8 寸法PSIRL(°)0 寸法PSIRR(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする