DGS2-010 AH725 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070735 DGS2-010 AH725 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 13070735

溝入れ突切り用チップ DGS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH725 寸法CW(mm)2 注文コード13070735 品番DGS2-010 AH725
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・寸法CWなど19種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 勝手なし 寸法h(mm)5 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)2 寸法PSIRL(°)0 寸法PSIRR(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする