ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズSS 注文コード13071025 品番G-5005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
左右にカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れることができます。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ ブラック サイズSS 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)83 機能ストレッチ 素材ストレッチチノ ワタリ(cm)幅28 実寸ウエスト(cm)68
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする