G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077

G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 13071077

ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シダー
実寸ウエスト(cm)93
サイズ3L
内容量1着注文コード13071077品番G-5005
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
左右にカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れることができます。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツシダーサイズ3L混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノワタリ(cm)幅33実寸ウエスト(cm)93
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする