DTE315-015 AH7025 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 13071137 DTE315-015 AH7025 溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ 13071137

溝入れ突切り用チップ DTE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード13071137 品番DTE315-015 AH7025
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
材質AH7025 寸法h(mm)5 寸法RE(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3.15 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする