クロスオーバー ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13071147 品番 G-7025
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大容量の10ポケットは、両サイド4ケ、前脇4ケ(内ポケット2ケ)、後ろ2ケに配置。スマホや長財布が入るのでハンドフリーで外出できます。
ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
左右の深丈カーゴポケットは長財布を入れることができます。
右後カーゴポケット上部にスマホも入るマルチポケットがついています。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
裾にはコードホールがついており、紐を通せばジョガーパンツになります。(紐はついていません)
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ オリーブ サイズSS 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)81 機能ストレッチ 素材ストレッチオックス ワタリ(cm)幅31 実寸ウエスト(cm)68
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする