タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DTE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13071234
品番
DTE800-120 AH7025
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
寸法h(mm)
6.7
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
8
寸法INSL(mm)
30
寸法SSC(mm)
8