DTX3-030 KS05F 溝入れ突切り用チップ DTX タンガロイ 13071259 DTX3-030 KS05F 溝入れ突切り用チップ DTX タンガロイ 13071259

溝入れ突切り用チップ DTX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KS05F 寸法CW(mm)3 注文コード13071259 品番DTX3-030 KS05F
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・寸法CWなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質KS05F 寸法h(mm)5 寸法RE(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法INSL(mm)20 寸法SSC(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする