曜日別特売
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305

G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305
G-8005 ストレッチ ワイルドカーゴパンツ GLADIATOR 13071305

ストレッチ ワイルドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
実寸ウエスト(cm)103
サイズ5L
内容量1着注文コード13071305品番G-8005
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
ひざ部分の蛇腹プリーツがひざの動きをサポートします。
左右にカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れることができます。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
裾にはコードホールがついており、紐を通せばジョガーパンツになります。(紐はついていません)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツブラックサイズ5L混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ(微起毛)ワタリ(cm)幅36実寸ウエスト(cm)103
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする